Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Power Pro Agri & Construction FJ1100 12V 110A - BPA70124

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Power Pro Agri & Construction FJ1100 12V 110A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766611048

Réf. Sonepar

00399661104

Réf. Fournisseur

BPA70124

Marque

Enix

Fulmen Batterie camion FULMEN Power Pro Agri & Construction FJ1100 12V 110Ah 900A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB852 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB852 = - Capacité nominale 12V 85Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 760A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : LB5 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB852 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec FB852, YBX3017, BOSCH S3012, FIAMM L5B 85, LB5, VARTA BLACK DYNAMIC 588403074, VARTA BLACK DYNAMIC 588 403 074, 588403074, 588 403 074, TB852, EB852

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix