Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Start Pro HD FG1355 12V 135Ah 1000A - BPA7064

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661024045520

Réf. Sonepar

00399404552

Réf. Fournisseur

BPA7064

Marque

Enix

Fulmen Batterie camion FULMEN Start Pro HD FG1355 12V 135Ah 1000A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Start Pro HD FG1355 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des camions dans des conditions dutilisation standard. En effet elle permet de fournir une forte intensité pour le démarrage moteur de camions qui ne nécessitent aucun besoin spécifique en matière de résistance aux vibrations, de cyclages... La conception de la batterie Start Pro avec sa technologie HD garantira de très bonnes performances et constitue une valeur sure pour les véhicules avec des besoins standard en énergie. Caractéristiques de la batterie Fulmen Start Pro HD FG1355 = - Capacité nominale 12V 135Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 1000A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne sur le côté gauche de la batterie (positive à gauche) - Format du bac : DB8 avec talon - Technologie : Plomb acide (ouvert) Avantages de la gamme Fulmen Start Pro = - +15% de puissance au démarrage par rapport à une batterie standard - Ventilation centrale avec pare-étincelles - Conception robuste et fiable des plaques (technologie HD) - Faible entretien ( peut nécessiter un remplissage d'eau) - Parfaite conformité avec les spécifications des constructeurs automobile les plus exigeants. Cette batterie Fulmen Start Pro est idéale pour les applications suivantes = - Camions, camionnettes ou utilitaires avec équipement électronique standard. - Tracteurs classiques - Engins de construction ordinaires Equivalent avec 635052100, YBX1615, OE-610 40, 615RE, 610023076, 610013076, 610 23, VARTA I2, BOSCH T3038, BOSCH T3 038, BERGA 610013076A802, DB8, TG1355, EG1355, FG1355, J10

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix