nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey Extreme PC1100 12V 45Ah - AMP37146

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey Extreme PC1100 12V 45Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

635241141993

Réf. Sonepar

00399141993

Réf. Fournisseur

AMP37146

Marque

Enix

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Enersys Batterie démarrage haute performance Odyssey Extreme PC1100 12V 45Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie plomb pur 12V 10.1Ah - 15Ah M6-M Batterie plomb Enersys SBS15 Batterie plomb pur 12V 15.1Ah - 20Ah M6-M

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756290

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix