Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Optima BlueTop BT DC 5.0 DUAL 1 - BPA88110

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Optima BlueTop BT DC 5.0 DUAL 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766621450

Réf. Sonepar

00399662145

Réf. Fournisseur

BPA88110

Marque

Enix

Optima Batterie démarrage haute performance Optima BlueTop BT DC 5.0 DUAL 12V 66Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La gamme de batteries de démarrage OPTIMA BLUETOP est idéale pour une application marine. Sa technologie SPIRALCELL® brevetée est synonyme dun temps de fonctionnement plus long, dun rechargement plus rapide et dune durée de vie jusquà deux fois plus élevée que celle des batteries nautiques conventionnelles. La version DC est une batterie à double application de type DUAL (démarrage et décharge profonde) car elle permet de démarrer vos bateaux mais aussi alimenter en énergie tous vos accessoires de bord ou accessoires nautiques. Caractéristiques de la batterie Optima BlueTop BT DC 5.0= - Intensité de démarrage (CCA) : 845A - Réserve de capacité (autonomie) avec un courant de décharge à 25A = 140 minutes Avantages de la gamme OPTIMA BlueTop = - Puissance de démarrage optimale même en conditions extrêmes. - Réserve dénergie importante pour un usage en batterie auxiliaire (servitude) - Performances maximales pour un encombrement et un poids minimum. - Durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des batteries classiques (Technologie SpiralCell®). - Recharge très rapide. - 100 % étanche : sans fuite, quelle que soit la position. - Sans entretien : système fermé et bornes anticorrosion. - Bac en polypropylène antichocs, résistant aux changements climatiques. Equivalent avec OPTIMA BLUETOP BT DC 5.0, 827227, 827 227, BT DC 5.0

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix