Non retournable

Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2DH4-0L3 2.4V 4Ah - MGN9227

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2DH4-0L3 2.4V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 32.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766475046

Réf. Sonepar

00399647504

Réf. Fournisseur

MGN9227

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

32.5 mm

hauteur, borne comprise:

59 mm

largeur:

65 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

273 g

pays de fabrication:

CHINE

Yuasa Batterie eclairage secours 2DH4-0L3 2.4V 4Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

5975 EE400159 7314P-614 7305 P-413

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225702

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix