Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2x18700 + 2x18700 ST4 + Faston 2.8mm 4.8V - MGH9015

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 3.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766488411

Réf. Sonepar

00399648841

Réf. Fournisseur

MGH9015

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

3.8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

autre

longueur:

23 mm

hauteur, borne comprise:

215 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

483 g

NX Batterie eclairage secours 2x18700 + 2x18700 ST4 + Faston 2.8mm 4.8V 3.8Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

BKO-NC2157H01 OSA464 OSA465 LS14500-K LS14500-PR LS14500-YA NC2157H01 K07RBK215701 ER6V BKO-NC2157H01 ER6V-C4 ER6 BKO-NC2157H01 C52011

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix