Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2xSC ST4 + AMP 2.4V 1.6Ah - MGN9053T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 2.4 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766630605
Réf. Sonepar
00399663060
Réf. Fournisseur
MGN9053T
Marque
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
86 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
157.5 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50353081
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


