Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x F VT 3S1P ST1 3.6V 7Ah T2 - MGN0539

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x F VT 3S1P ST1 3.6V 7Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766520203

Réf. Sonepar

00399644895

Réf. Fournisseur

MGN0539

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

7 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

97.2 mm

hauteur, borne comprise:

92 mm

largeur:

32.8 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.6 g

NX Batterie eclairage secours 3x F VT 3S1P ST1 3.6V 7Ah T2 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix