Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x F VT 3S1P ST1 3.6V 7Ah T2 - MXN0039

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x F VT 3S1P ST1 3.6V 7Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 7000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 9.73 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766525864

Réf. Sonepar

00399645407

Réf. Fournisseur

MXN0039

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

7000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

9.73 mm

hauteur, borne comprise:

9.2 mm

largeur:

3.21 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

580 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie eclairage secours 3x F VT 3S1P ST1 3.6V 7Ah T2 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 803981, 805505

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15909836

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix