Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh Fast - MGN0509

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519955

Réf. Sonepar

00399644874

Réf. Fournisseur

MGN0509

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

127.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

22.3 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

134.5 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh Fast vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie eclairage de secours Kaufel Brio 400F AB Pack NiCd gaine 4,8V 4Ah

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15909234

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix