Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x18700 + 3x18700 ST4 + Faston 2.8mm 7.2 - MGH9017

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 3800 mAh

  • nombre de cellules - 6

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766488435

Réf. Sonepar

00399648843

Réf. Fournisseur

MGH9017

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

3800 mAh

nombre de cellules:

6

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

214 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

18 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

724.5 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 3x18700 + 3x18700 ST4 + Faston 2.8mm 7.2V 3.8Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Pack Lithium Non Rechargeable 3,6V 4,8Ah

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225179

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix