Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x AA 4S1P ST5 F150 4.8V 1.7Ah MOLEX - MGH00650

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x AA 4S1P ST5 F150 4.8V 1.7Ah MOLEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1.7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766507181

Réf. Sonepar

00399650718

Réf. Fournisseur

MGH00650

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1.7 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

autre

longueur:

28.5 mm

hauteur, borne comprise:

97.21 mm

largeur:

14.66 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

95 g

NX Batterie eclairage secours 4x AA 4S1P ST5 F150 4.8V 1.7Ah MOLEX vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

GPRHCH73N060 VO/IP LUNA RTC/IP

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix