Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh Fast - MGN0652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766520883
Réf. Sonepar
00399644931
Réf. Fournisseur
MGN0652
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
170 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
189 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15909291
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


