Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 5x F VRE 5S1P ST2 6V 8Ah Cosse - MFN0028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 8000 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
longueur - 101.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766499394
Réf. Sonepar
00399000037
Réf. Fournisseur
MFN0028
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
8000 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
101.8 mm
hauteur, borne comprise:
95.2 mm
largeur:
69.3 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
1380 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
14126168
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


