Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 5x F YU 5S1P ST2 6V 7Ah - MFN00123

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 5x F YU 5S1P ST2 6V 7Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 7000 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 10.18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766498830

Réf. Sonepar

00399000677

Réf. Fournisseur

MFN00123

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

7000 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

10.18 mm

hauteur, borne comprise:

9.6 mm

largeur:

6.63 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

2020 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 5x F YU 5S1P ST2 6V 7Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Eléments NX Equivalent avec 804220

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15908223

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix