fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour JBL 3.7V 730mAh - AML0321

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 730 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766619198

Réf. Sonepar

00399661919

Réf. Fournisseur

AML0321

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

730 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

56.8 mm

hauteur, borne comprise:

3.78 mm

largeur:

40.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

15.54 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie enceinte bluetooth pour JBL 3.7V 730mAh vendu par Batterie(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix