Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour JBL Wind 3.7V 800mAh - AML0324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.7 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766619266
Réf. Sonepar
00399661926
Réf. Fournisseur
AML0324
Marque
Enix
tension nominale:
3.7 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
42.5 mm
hauteur, borne comprise:
6 mm
largeur:
31.2 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
15.96 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


