fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Logitech 3.7V 3400mAh - AML0336

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 3400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766619389

Réf. Sonepar

00399661938

Réf. Fournisseur

AML0336

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

3400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

67.03 mm

hauteur, borne comprise:

18.5 mm

largeur:

21.52 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

50.4 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie enceinte bluetooth pour Logitech 3.7V 3400mAh vendu par Batterie(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix