Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Onyx studio 1 et 2 3.7V 3400mAh - AML0313

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 3400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766619112

Réf. Sonepar

00399661911

Réf. Fournisseur

AML0313

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

3400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

68.25 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

18.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

54.18 g

NX Batterie enceinte bluetooth pour Onyx studio 1 et 2 3.7V 3400mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

180AAHC3TMX

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix