Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Shure 3.7V 1100mAh - AML0361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.7 V
capacité - 1100 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766619631
Réf. Sonepar
00399661963
Réf. Fournisseur
AML0361
Marque
Enix
tension nominale:
3.7 V
capacité:
1100 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
72.64 mm
hauteur, borne comprise:
18.45 mm
largeur:
18.7 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
33.81 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


