Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Sony 7.4V 2600mAh - AML0356

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 2600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766619587

Réf. Sonepar

00399661958

Réf. Fournisseur

AML0356

Marque

Enix

tension nominale:

7.4 V

capacité:

2600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

65.85 mm

hauteur, borne comprise:

19.1 mm

largeur:

36.8 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

107 g

NX Batterie enceinte bluetooth pour Sony 7.4V 2600mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

94ACC0046 BT-0016 94ACC0048

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix