Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Soundcast Outcast 24V 2000mAh - AML0362

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 2000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766619648

Réf. Sonepar

00399661964

Réf. Fournisseur

AML0362

Marque

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

2000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

202.96 mm

hauteur, borne comprise:

15.3 mm

largeur:

72.05 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

601 g

NX Batterie enceinte bluetooth pour Soundcast Outcast 24V 2000mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie lecteur codes barres Intermec CN70 Destockage - UK-ES-IT-DE Barcode scanner battery Intermec CN70E Destockage - UK-ES-IT-DE Barcode scanner battery Intermec CN70 Destockage Batterie lecteur codes barres Intermec CN70E Destockage Batterie lecteur codes barres Intermec CN70 Batterie lecteur codes barres Intermec CN70E

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix