Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour TDK 7.2V 2000mAh - AML0351

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 2000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766619532

Réf. Sonepar

00399661953

Réf. Fournisseur

AML0351

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

2000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

100.8 mm

hauteur, borne comprise:

14.5 mm

largeur:

43.2 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

173.25 g

NX Batterie enceinte bluetooth pour TDK 7.2V 2000mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Redonnez de la puissance et de lautonomie à votre enceinte bluetooth TDK avec cette batterie de haute qualité. La conception et la qualité des composants de cette batterie lui permettent de sadapter parfaitement à toutes les spécificités de votre enceinte TDK (tensions, dimensions, technologie). Les caractéristiques de cette batterie lui permettent en effet de vous offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Profitez donc pleinement de votre musique à tout moment et laissez-vous emporter par un son puissant, clair et précis avec cette batterie de haute qualité. Vous naurez plus à choisir entre la qualité du son et lautonomie de votre enceinte bluetooth TDK. Cette batterie redonnera du tonus à votre enceinte TDK et vous permettra de profiter le plus longtemps possible dune expérience audio d'une grande précision. Il vous suffira de remplacer votre batterie intégrée par cette batterie de haute qualité pour permettre à votre enceinte bluetooth TDK, une fois connectée à votre smartphone, TV, tablette, iPad ou encore PC, de délivrer le maximum de sa puissance avec des basses profondes, des médiums cristallins et des aigus étendus. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 0

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix