Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie lead crystal 3-CNFJ-4 6V 4Ah F4.8 - AMC9014

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0610696122520

Réf. Sonepar

00399612252

Réf. Fournisseur

AMC9014

Marque

Enix

NX Batterie lead crystal 3-CNFJ-4 6V 4Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 4Ah Capacité en C/20 : 4.5Ah Capacité en C/120 : 4.62Ah Type de borne : Faston 4.80 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 16 mOhm Avantages : Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 3-CNFJ-4

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix