Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie lecteur codes barres 2.4V 1500mAh - AML06151

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766628107

Réf. Sonepar

00399662810

Réf. Fournisseur

AML06151

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

49.69 mm

hauteur, borne comprise:

14.44 mm

largeur:

28.66 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

80 g

NX Batterie lecteur codes barres 2.4V 1500mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Remplacez votre batterie dorigine avec cette batterie compatible premium afin de profiter des pleines capacités de votre lecteur de code barre. Quil sagisse dun lecteur de codes-barres laser, CCD ou imager, cette batterie répondra parfaitement aux exigences de votre douchette et vous permettra de retrouver une plus grande autonomie. Etant donné la multiplicité des technologies, des formes et des dimensions des lecteurs de codes-barres, nous nous sommes assurés de la parfaite compatibilité de cette batterie avec votre douchette. Cette batterie premium a été conçue de sorte à correspondre totalement aux spécificités de votre lecteur code barre et répond à toutes les exigences de sécurité et de fiabilité du constructeur dorigine. Grâce à cette parfaite compatibilité, vous pourrez continuer à utiliser votre chargeur dorigine sans risques de surcharges et de surtensions. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 1400-203047G, 1400-900009G, 13224

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix