Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie lecteur codes barres 3.7V 2200mAh - AML06117

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766627766

Réf. Sonepar

00399662776

Réf. Fournisseur

AML06117

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

66.5 mm

hauteur, borne comprise:

19.5 mm

largeur:

54.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

120 g

NX Batterie lecteur codes barres 3.7V 2200mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Remplacez votre batterie d'origine avec cette batterie compatible premium afin de profiter des pleines capacités de votre douchette Datalogic Mobile Scorpio. Qu'il s'agisse d'un lecteur de codes-barres laser, CCD ou imager, cette batterie répondra parfaitement aux exigences de votre douchette Datalogic Mobile Scorpio et vous permettra de retrouver une plus grande autonomie. Etant donné la multiplicité des technologies, des formes et des dimensions des lecteurs de codes-barres, nous nous sommes assurés de la parfaite compatibilité de cette batterie avec votre douchette Datalogic Mobile Scorpio. Cette batterie premium a été conçue de sorte à correspondre totalement aux spécificités de votre lecteur code barre Datalogic Mobile Scorpio et répond à toutes les exigences de sécurité et de fiabilité du constructeur d'origine Grâce à cette parfaite compatibilité, vous pourrez continuer à utiliser votre chargeur d'origine sans risques de surcharges et de surtensions. Equivalent avec 127021590, BS-229, BS-215, 94ACC0054, 127021591

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix