fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie lecteur codes barres 3.7V 2200mAh - AML06166

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766628251

Réf. Sonepar

00399662825

Réf. Fournisseur

AML06166

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

94.05 mm

hauteur, borne comprise:

5.8 mm

largeur:

55.2 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

80 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie lecteur codes barres 3.7V 2200mAh vendu par Batterie(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix