Enix - Batterie(s) Batterie lecteur codes barres BlueBird Pidion BIP-1300 7.4V 1800mAh - AML06187

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie lecteur codes barres BlueBird Pidion BIP-1300 7.4V 1800mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 1800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766656704

Réf. Sonepar

00399665670

Réf. Fournisseur

AML06187

Marque

Enix

tension nominale:

7.4 V

capacité:

1800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

76.14 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

12.6 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie lecteur codes barres BlueBird Pidion BIP-1300 7.4V 1800mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515124

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix