Enix - Batterie(s) Batterie lecteur codes barres Datalogic 3.7V 1600mAh - AML90279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.7 V
capacité - 1600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766623942
Réf. Sonepar
00399662394
Réf. Fournisseur
AML90279
Marque
Enix
tension nominale:
3.7 V
capacité:
1600 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
18.4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
52 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
44 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie rechargeable Lihium-Ion pour lecteur code-barres Datalogic. Les composants de haute qualité utilisés pour la fabrication de cette batterie garantissent une grande autonomie et la sécurité du matériel et des utilisateurs. Cette batterie est conçue pour une utilisation optimum avec les lecteurs Datalogic dans des conditions normales de fonctionnement et dentretien. Datalogic recommande de remplacer les batteries tous les 500 cycles de charge et de décharge ou 1 fois par an afin de conserver la performance du lecteur Datalogic PowerSCan. A titre indicatif, le temps de charge des batteries pour les lecteurs Datalogic est de 4 à 10 heures en fonction du mode de charge utilisé. Equivalent avec 128003203, RBP-2X00, BT-32
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


