Enix - Batterie(s) Batterie lecteur codes barres M3 mobile 3.7V 3300mAh - AML90280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.7 V
capacité - 3300 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766623959
Réf. Sonepar
00399662395
Réf. Fournisseur
AML90280
Marque
Enix
tension nominale:
3.7 V
capacité:
3300 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
53.4 mm
hauteur, borne comprise:
16.2 mm
largeur:
38.08 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
70 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791412
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


