fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie Li-Ion 2S1P (18650) + PCM UN38.3 7.2V 2.9Ah - MGL9039

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Li-Ion 2S1P (18650) + PCM UN38.3 7.2V 2.9Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 20.88 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766532114

Réf. Sonepar

00399653211

Réf. Fournisseur

MGL9039

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

7.2 V

capacité:

20.88 Wh

application:

autre

longueur:

70 mm

largeur:

36.5 mm

hauteur, borne comprise:

18.5 mm

poids:

0.0985 kg

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie Li-Ion 2S1P (18650) + PCM UN38.3 7.2V 2.9Ah vendu par Batterie(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix