Enix - Batterie(s) Batterie Li-Ion 3.7V 2000mAh - AML90164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.7 V
capacité - 1.48e+010 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766531384
Réf. Sonepar
00399653138
Réf. Fournisseur
AML90164
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.7 V
capacité:
1.48e+010 Wh
application:
autre
longueur:
53.9 mm
largeur:
35.7 mm
hauteur, borne comprise:
11 mm
poids:
0.11025 kg
pays de fabrication:
CHINE
NX Batterie Li-Ion 3.7V 2000mAh vendu par Batterie(s)
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17222393
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17222393
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


