Enix - Batterie(s) Batterie Li-Ion compatible Xiaomi M365 36V 7.8Ah - AML9162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 36 V
capacité - 280.8 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766637475
Réf. Sonepar
00399663747
Réf. Fournisseur
AML9162
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
36 V
capacité:
280.8 Wh
application:
autre
longueur:
320 mm
largeur:
74 mm
hauteur, borne comprise:
45 mm
poids:
1.65 kg
Les Atouts de l'article:
212027 KH36P
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


