Enix - Batterie(s) Batterie lithium 2x C 1S2P ST4 3.6V 13Ah F150 - PCL00288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 46.8 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766636812
Réf. Sonepar
00399001585
Réf. Fournisseur
PCL00288
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
46.8 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
102 mm
poids:
0.12096 kg
NX Batterie lithium 2x C 1S2P ST4 3.6V 13Ah F150 vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Faible autodécharge Longue durée de vie Résistance aux fuites Event de sécurité Stabilité de la tension en décharge : -40°C à +85°C
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Faible autodécharge Longue durée de vie Résistance aux fuites Event de sécurité Stabilité de la tension en décharge : -40°C à +85°C
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


