Non retournable

Enix - Batterie(s) Batterie lithium 4x D 2S2P ST1 7.2V 29Ah HE13 - MGL0087

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie lithium 4x D 2S2P ST1 7.2V 29Ah HE13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 208.8 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766514288

Réf. Sonepar

00399644568

Réf. Fournisseur

MGL0087

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

7.2 V

capacité:

208.8 Wh

application:

autre

longueur:

131 mm

largeur:

33 mm

hauteur, borne comprise:

63 mm

poids:

0.483 kg

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie lithium 4x D 2S2P ST1 7.2V 29Ah HE13 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15908930

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix