Enix - Batterie(s) Batterie lithium ER26500M C 3.6V 6.5Ah JST - PCL00111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 23.4 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766527035
Réf. Sonepar
00399645646
Réf. Fournisseur
PCL00111
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
23.4 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
poids:
0.061 kg
Les Atouts de l'article:
Pile lithium avec terminaisons 3,6V 1/2AA 1 picot + / 2 picots -
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


