Enix - Batterie(s) Batterie Lithium Fer Phosphate 2S1P IFR18650 + PCM (9.6Wh) 6.4V 1.5A - MGL9059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 6.4 V
capacité - 9.6 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766589736
Réf. Sonepar
00399658973
Réf. Fournisseur
MGL9059
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
6.4 V
capacité:
9.6 Wh
application:
autre
longueur:
70 mm
largeur:
37 mm
hauteur, borne comprise:
20 mm
poids:
0.086 kg
Les Atouts de l'article:
Pack NiCd gaine 3,6V 1,6Ah Destockage - UK-ES-IT-DE NiCd battery pack - soft case 3,6V 1,6Ah Destockage Pack NiCd gaine 3,6V 1,6Ah
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


