nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie moto Gel NTX5L-BS / YTX5L-BS 12V 4Ah - MOT9069

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766664136

Réf. Sonepar

00399666413

Réf. Fournisseur

MOT9069

Marque

Enix

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie moto Gel NTX5L-BS / YTX5L-BS 12V 4Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Pack NiCd sans protection 4,8V 4Ah Destockage - UK-ES-IT-DE NiCd battery pack without protection 4,8V 4Ah Destockage Pack NiCd sans protection 4,8V 4Ah

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756478

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix