Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 10VSEAA 2x5AA 12V 940mAh FAST - MFN0074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 940 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766500175
Réf. Sonepar
00399000729
Réf. Fournisseur
MFN0074
Marque
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
940 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
73.2 mm
hauteur, borne comprise:
52.4 mm
largeur:
31.1 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
217 g
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


