Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 10x C 10S1P ST2 12V 2.8Ah Cosse - MFN00125

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766498854

Réf. Sonepar

00399000679

Réf. Fournisseur

MFN00125

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2.8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

130 mm

hauteur, borne comprise:

53.8 mm

largeur:

54 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

76842 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie Nicd 10x C 10S1P ST2 12V 2.8Ah Cosse vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cellules SAFT Equivalent avec 120216, SCHNEIDER SCH057998, 615931, SCH057998, 804605

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15908225

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix