Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 10x C VNT 10S1P ST5 12V 2.2Ah - MGN0503

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 10x C VNT 10S1P ST5 12V 2.2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519894

Réf. Sonepar

00399644868

Réf. Fournisseur

MGN0503

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2.5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

127.5 mm

hauteur, borne comprise:

102 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

819 g

NX Batterie Nicd 10x C VNT 10S1P ST5 12V 2.2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Marque : CANBERRA Modèle : 19447

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix