Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 10xVST AA 10S1P HT ST2 12V 800mAh FASTON 6.3mm(+) 4.8m - MFN0095

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500373

Réf. Sonepar

00399000154

Réf. Fournisseur

MFN0095

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

73.2 mm

hauteur, borne comprise:

52.4 mm

largeur:

31.1 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

217 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie Nicd 10xVST AA 10S1P HT ST2 12V 800mAh FASTON 6.3mm(+) 4.8mm(-) vendu par Batterie(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix