En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 2x AA 2S1P ST4 2.4V 1Ah S - MGN0506

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 2x AA 2S1P ST4 2.4V 1Ah S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519924

Réf. Sonepar

00399644871

Réf. Fournisseur

MGN0506

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

99.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.1 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

45.885 g

NX Batterie Nicd 2x AA 2S1P ST4 2.4V 1Ah S vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Pack NiCd gaine 3,6V 4Ah Batterie eclairage de secours Original Code 953908 Batterie eclairage de secours Original Code 802323 Batterie eclairage de secours Original Code 800602 Batterie eclairage de secours Original Code 615858 Batterie eclairage de secours Original Code 137972 Batterie eclairage de secours Original Code 136618 Batterie eclairage de secours Original Code 131176 Batterie eclairage de secours Original Code 130041 Batterie eclairage de secours Schneider-Electric OVA OVA58914 Batterie eclairage de secours Schneider-Electric OVA OVA58911 Batterie eclairage de secours Schneider-Electric OVA OVA58985 Batterie eclairage de secours Schneider-Electric OVA OVA58908 Batterie eclairage de secours Schneider-Electric OVA OVA58903 Batterie eclairage de secours Kaufel VEF 400F COLM Batterie eclairage de secours Kaufel VEF 400F A Batterie eclairage de secours Kaufel VEF 400F Batterie eclairage de secours Kaufel 758204

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix