Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 4x 1/3AA 4S1P ST2 4.8V 150mAh Cosse - MFN00151

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 4x 1/3AA 4S1P ST2 4.8V 150mAh Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 150 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499134

Réf. Sonepar

00399649913

Réf. Fournisseur

MFN00151

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

150 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

31 mm

hauteur, borne comprise:

20 mm

largeur:

31 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

32.13 g

NX Batterie Nicd 4x 1/3AA 4S1P ST2 4.8V 150mAh Cosse vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 784092

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix