Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 6 VRECs1800 SC 7.2V 1.8Ah - MFN0029

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 6 VRECs1800 SC 7.2V 1.8Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 1.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499400

Réf. Sonepar

00399000701

Réf. Fournisseur

MFN0029

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

1.8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

70 mm

hauteur, borne comprise:

46.2 mm

largeur:

47.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

323 g

NX Batterie Nicd 6 VRECs1800 SC 7.2V 1.8Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie eclairage de secours Original Code 040742 Batterie systeme d'alarme Ura 386023 Pack NiCd flasque 12V 1,6Ah Batterie eclairage de secours Original Code 781786 Batterie eclairage de secours Original Code 134890 Batterie eclairage de secours Original Code 135745 Batterie eclairage de secours Original Code 40742

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix