En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 6x 2/3A NX 6S1P 7.2V 650mAh F120 - MGN0245

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 6x 2/3A NX 6S1P 7.2V 650mAh F120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 650 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766518019

Réf. Sonepar

00399644681

Réf. Fournisseur

MGN0245

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

650 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

35 mm

hauteur, borne comprise:

112 mm

largeur:

17.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

95 g

NX Batterie Nicd 6x 2/3A NX 6S1P 7.2V 650mAh F120 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) .

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix