Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 8 VRE FL 9.6V 8Ah COSSE - MFN0041

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 8 VRE FL 9.6V 8Ah COSSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499868

Réf. Sonepar

00399000706

Réf. Fournisseur

MFN0041

Marque

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

135 mm

hauteur, borne comprise:

95.5 mm

largeur:

70 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1882 g

NX Batterie Nicd 8 VRE FL 9.6V 8Ah COSSE vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) .

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix