Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 8x AA VRE 8S1P ST2 9.6V 700mAh Fast - MFN0035

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499462

Réf. Sonepar

00399000147

Réf. Fournisseur

MFN0035

Marque

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

60 mm

hauteur, borne comprise:

54 mm

largeur:

31.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

208 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie Nicd 8x AA VRE 8S1P ST2 9.6V 700mAh Fast vendu par Batterie(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix