Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nicd ABAT1260 12V 800mAh - MFN0091

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nicd ABAT1260 12V 800mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500335

Réf. Sonepar

00399000741

Réf. Fournisseur

MFN0091

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

74 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

31.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

222000 g

NX Batterie Nicd ABAT1260 12V 800mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Pack Alcalin 7,5V 19,76Ah

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix