Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 10x AA 10S1P ST1 FC 12V 2.5Ah JST - MGH00651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 2.5 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766507198
Réf. Sonepar
00399650719
Réf. Fournisseur
MGH00651
Marque
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
2.5 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
144.13 mm
hauteur, borne comprise:
52.71 mm
largeur:
14.94 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
318.15 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
061097 URA 111257 URA 117418 URA 117318 HB00010TA 2 KMRT 23/43 2 HRMT 23/43 DBR ET BAEH ECO 2 61097 LEGRAND 610 97 GPHC22ST
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17225058
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


